メラミン「バジル」 ライス皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00660083 品番BL7802
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗浄器対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 質量(kg)0.156 直径×高さ(mm)Φ192×22 TKG品番9-2408-2001 TKG品番(2017)6-2198-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする