マイン
マイン メラミンウェア 角皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
白
規格
大
注文コード
00660485
品番
M11115
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
仕様
洗浄機対応
色
白
規格
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×145×24
TKG品番
9-2411-0301
TKG品番(2017)
6-2200-0301
食器洗浄機
業務用