M11138 マイン メラミンウェア 角皿 マイン 00660722

マイン メラミンウェア 角皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個規格注文コード00660722品番M11138
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
食器の種類洋食器材質メラミン形状長角皿仕様洗浄機対応規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×145×24TKG品番9-2411-1501TKG品番(2017)6-2200-1501食器洗浄機業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする