マイン
マイン メラミンウェア 角皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
黒
規格
小
注文コード
00660738
品番
M11139
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
仕様
洗浄機対応
色
黒
規格
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×124×20
TKG品番
9-2411-1502
TKG品番(2017)
6-2200-1502
食器洗浄機
業務用