TKG
メラミン オーバルプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
朱
ピュアホワイト
ピュアブラック
ワイン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660993
品番
791RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄器対応
色
朱
容量(mL)
880
高さ(mm)
54
短辺(mm)
164
長辺(mm)
270
TKG品番
9-2413-1003
TKG品番(2017)
6-2199-0903