曜日別特売
791ER メラミン オーバルプレート TKG 00661018

メラミン オーバルプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
萌黄
内容量1個注文コード00661018品番791ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380
食器の種類洋食器材質メラミン形状楕円皿仕様洗浄器対応萌黄容量(mL)880高さ(mm)54短辺(mm)164長辺(mm)270TKG品番9-2413-1005TKG品番(2017)6-2199-0905
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする