用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桶型飯器 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
椹色
注文コード
00661605
品番
31015
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タガ落ちの心配のない樹脂タガ仕様。
食器の種類
和食器
材質
白松
色
椹色
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
148×24
TKG品番
9-2418-0602
TKG品番(2017)
6-2204-0702