TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン木目小丸椀 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661648
品番
758FTB
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.047
色
溜内黒
容量(mL)
-
規格
蓋
直径×高さ(mm)
95×35
TKG品番
9-2416-0102
TKG品番(2017)
6-2202-0102