関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 フルーツボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662628
品番
M1303C
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
容量(mL)
230
高さ(mm)
36
短辺(mm)
120
長辺(mm)
142
TKG品番
9-2422-1001
TKG品番(2017)
6-2209-1001
食器洗浄機
業務用