TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「マイメロディ」 ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662883
品番
MC31
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×245×22
TKG品番
9-2423-0901
TKG品番(2017)
6-2210-1001