メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 小鉢

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00663705 品番BB28
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

洗浄器対応

食器の種類子供用食器 材質メラミン樹脂 容量(mL)210 直径×高さ(mm)Φ126×41 TKG品番9-2429-1801 TKG品番(2017)6-2214-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする