メラミンお子様食器「デュールムー」 両手付コップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00664082 品番MC5DM
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
食器の種類子供用食器 材質メラミン樹脂 容器(mL)220 仕様洗浄器対応 直径×高さ(mm)Φ84×H55 TKG品番9-2430-2401 TKG品番(2017)6-2215-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする