※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミンお子様ランチ皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00664335 品番D51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄器対応

食器の種類子供用食器 材質メラミン、ABS 形状変形 質量(kg)0.58 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×80 TKG品番9-2434-0402 TKG品番(2017)6-2216-1702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする