TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様ランチ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664344
品番
D51
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン、ABS
形状
変形
質量(kg)
0.58
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×80
TKG品番
9-2434-0403
TKG品番(2017)
6-2216-1703