TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
お子様ランチ皿 ジャンボジェット機用 メラミン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664387
品番
JBOP
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
変形
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.16
色
水色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×140×15
TKG品番
9-2434-0901
TKG品番(2017)
6-2216-2001