千羽鶴印(エンテック)
メラミン 小判皿(リム型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
8インチ
8インチ
10インチ
11.5インチ
色
青磁
白
青磁
高さ(mm)
20
20
24
27
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665385
品番
39A
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
青磁
サイズ
8インチ
高さ(mm)
20
短辺(mm)
145
長辺(mm)
210
TKG品番
9-2440-0202
TKG品番(2017)
6-2223-0202