千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 小判皿(リム型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
11.5インチ
色
白
注文コード
00665428
品番
37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
白
サイズ
11.5インチ
高さ(mm)
27
短辺(mm)
210
長辺(mm)
290
TKG品番
9-2440-0206
TKG品番(2017)
6-2223-0206