26A メラミン 平皿(リム型) 千羽鶴印(エンテック) 00665735

メラミン 平皿(リム型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)200×24
サイズ8インチ
内容量1個注文コード00665735品番26A
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

洗浄機対応

食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿サイズ8インチ直径×高さ(mm)200×24TKG品番9-2440-0905TKG品番(2017)6-2223-0905
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする