千羽鶴印(エンテック)
メラミン 平皿(リム型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)
230×25
160×20
180×20
200×24
230×25
250×25
サイズ
9インチ
6インチ
7インチ
8インチ
9インチ
10インチ
色
白
白
青磁
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00665753
品番
25
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ
9インチ
直径×高さ(mm)
230×25
TKG品番
9-2440-0907
TKG品番(2017)
6-2223-0907