25 メラミン 平皿(リム型) 千羽鶴印(エンテック) 00665762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 平皿(リム型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)230×25
サイズ9インチ
青磁
内容量1個注文コード00665762品番25
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

洗浄機対応

食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿青磁サイズ9インチ直径×高さ(mm)230×25TKG品番9-2440-0908TKG品番(2017)6-2223-0908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする