千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 給食用パン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00665918
品番
44B
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
給食用食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
187×20
TKG品番
9-2440-1201
TKG品番(2017)
6-2223-1201