千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 三ツ葉小鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666295
品番
77
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
390
直径×高さ(mm)
115×65
TKG品番
9-2441-0701
TKG品番(2017)
6-2224-0701