しゅう酸アルマイト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00666602 品番 103
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
形状 直径(Φmm)150 高さ(mm)47 材質しゅう酸アルマイト 質量(kg)0.048 直径×高さ(mm)Φ150×47 TKG品番9-2444-0301 TKG品番(2017)6-2225-0301 食器の種類給食用食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-25
用途:
キャンプに。
運輸・通信業

飯盒に入れて収納できるサイズで探していました。丁度良く収まりました。
ちょっとした一品オカズを入れるのにピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする