IKD
エコクリーン 給食カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
大
大
中
小
直径(Φmm)
150
150
135
115
高さ(mm)
53
53
45
38
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
53
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
直径×高さ(mm)
Φ150×53
TKG品番
9-2444-1801
TKG品番(2017)
6-2225-1801
食器の種類
給食用食器