野崎製作所
野崎製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
野崎製作所の グラス・食器・カトラリー
野崎製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8給食用食器
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
ステンレス
形状
丸
質量(kg)
0.073
サイズ
中
直径×高さ(mm)
Φ141×45
TKG品番
9-2444-2702
TKG品番(2017)
6-2225-2702