※サンプル画像 (画像はクリーム色ですが商品は白色です)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン ミルクカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667327
品番
23
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
サイズ
2号
色
白
材質
メラミン
容量(mL)
270
直径×高さ(mm)
Φ73×90
TKG品番
9-2446-2001
TKG品番(2017)
6-2227-2201
食器の種類
洋食器