TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
吸口付マグカップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667835
品番
HSN12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
蓋・本体:ポリプロピレン、中蓋:ポリエチレン
容量(mL)
360
幅(mm)
133
色
ブルー
直径×高さ(mm)
Φ89×126
TKG品番
9-2449-0802
TKG品番(2017)
6-2229-1002