リス ワーク&ワーク 屑入れ 角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00669278 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
容量(L)12 グレー 質量(g)525 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×304×350 TKG品番9-2455-1003 材質再生PP 形状角型 備考オフィス全般で便利に使えるシンプルなダストシリーズ 入数24 グリーン購入法適合 TKG品番(2017)6-2239-1303 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする