リス ワーク&ワーク 屑入れ 角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00669296 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
容量(L)18 グレー 質量(g)635 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×340×395 TKG品番9-2455-1005 材質再生PP 形状角型 備考オフィス全般で便利に使えるシンプルなダストシリーズ アズワン品番2-8110-14 入数20 グリーン購入法適合 TKG品番(2017)6-2239-1305 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする