リス ワーク&ワーク 屑入れ 角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)18 ダークブルー 注文コード00669305 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)18 ダークブルー 質量(g)635 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×340×395 TKG品番9-2455-1006 材質再生PP 形状角型 備考オフィス全般で便利に使えるシンプルなダストシリーズ 入数20 グリーン購入法適合 TKG品番(2017)6-2239-1306 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする