リス
リスの ゴミ箱
リスの ふた無しゴミ箱
リス ワーク&ワーク 屑入れ 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12
色
ダークブルー
注文コード
00669323
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
12
色
ダークブルー
材質
再生PP
形状
丸型
質量(g)
435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×264×315
TKG品番
9-2455-1104
TKG品番(2017)
6-2239-1404
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体