橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
ダストBOX かすりR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669445
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ABS樹脂・ウレタン塗装仕上
形状
六角型
材質/仕上
ABS/ウレタン塗装
質量(kg)
0.38
色
朱
サイズ
S
容量(L)
3.4
寸法(外径×高さ)(mm)
156×200
TKG品番
9-2456-1101
TKG品番(2017)
6-2240-1501
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体