ダストBOX かすりR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00669454 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ABS樹脂・ウレタン塗装仕上

形状六角型 材質/仕上ABS/ウレタン塗装 質量(kg)0.56 サイズM 容量(L)6.8 寸法(外径×高さ)(mm)186×270 TKG品番9-2456-1102 TKG品番(2017)6-2240-1502 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする