橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
ダストBOX とち杢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ABS樹脂・ウレタン塗装仕上
形状
六角型
材質/仕上
ABS/ウレタン塗装
質量(kg)
0.56
色
オーク
サイズ
M
容量(L)
6.8
寸法(外径×高さ)(mm)
186×270
TKG品番
9-2456-1202
TKG品番(2017)
6-2240-1602
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体