グッチーニ
グッチーニの ゴミ箱
グッチーニの スイング式ゴミ箱
グッチーニ スモールダストビン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00669488
品番
9000011
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタの種類
スイング式
色
ホワイト
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
形状
丸型
直径×高さ(mm)
125×170
TKG品番
9-2456-0701
TKG品番(2017)
6-2239-0201
商品タイプ
本体+フタ