グッチーニ
グッチーニの ゴミ箱
グッチーニの スイング式ゴミ箱
グッチーニ スモールダストビン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00669506
品番
9000045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタの種類
スイング式
色
オレンジ
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
形状
丸型
直径×高さ(mm)
125×170
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2239-0203
商品タイプ
本体+フタ