曜日別特売
- コイキ モダン 丸型 八幡化成 00669542

コイキ モダン 丸型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード00669542品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。

容量(L)4.5材質木紛混合ポリプロピレン形状丸型パープルサイズ直径×高さ(mm)173×229TKG品番9-2456-0903TKG品番(2017)6-2240-0903フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669558
2019-05-29
用途: ゴミ入れとして使用
教育・研究機関

つや消しで落ち着いた感じだが、つなぎ目部分がツルツルで光っており、見栄えが良くない。
通販では手にとって選べないので、商品の仕上がりまできっちり管理されたものを販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする