コイキ モダン 丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード00669558 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。

容量(L)4.5 材質木紛混合ポリプロピレン 形状丸型 ブラウン サイズ 直径×高さ(mm)173×229 TKG品番9-2456-0904 TKG品番(2017)6-2240-0904 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00669558
2019-05-29
用途:
ゴミ入れとして使用
教育・研究機関

つや消しで落ち着いた感じだが、つなぎ目部分がツルツルで光っており、見栄えが良くない。
通販では手にとって選べないので、商品の仕上がりまできっちり管理されたものを販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする