コイキ モダン 丸型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00669567 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。

容量(L)4.5 材質木紛混合ポリプロピレン 形状丸型 ブラック サイズ 直径×高さ(mm)173×229 TKG品番9-2456-0905 TKG品番(2017)6-2240-0905 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00669558
2019-05-29
用途:
ゴミ入れとして使用
教育・研究機関

つや消しで落ち着いた感じだが、つなぎ目部分がツルツルで光っており、見栄えが良くない。
通販では手にとって選べないので、商品の仕上がりまできっちり管理されたものを販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする