八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
コイキ モダン 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
00669585
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。
容量(L)
4.5
材質
木紛混合ポリプロピレン
形状
角型
色
グリーン
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×163×229
TKG品番
9-2456-1002
TKG品番(2017)
6-2240-1002
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体