八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
コイキ モダン 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669594
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。
容量(L)
4.5
材質
木紛混合ポリプロピレン
形状
角型
色
パープル
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×163×229
TKG品番
9-2456-1003
TKG品番(2017)
6-2240-1003
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体