橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
ダストボックス もくめ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00669725
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
形状
丸型
材質/仕上
ABS樹脂/ウレタン塗装
サイズ
M
直径×高さ(mm)
Φ190×H270
TKG品番
9-2456-1301
TKG品番(2017)
6-2240-1701
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体