スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒太型ウレタンカラーブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00673569
品番
ST5581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
8mmメッシュウレタン裏布。フリースインソール入り
用途
一般作業・軽作業 他
色
ブラック
サイズ
3L
サイズ(cm)
28(目安)
裏地
8mmメッシュウレタン
機能
防寒
足幅
3E(目安)
材質(甲)
合成ゴム
材質(底部)
合成ゴム