シグマー技研
シグマー技研の オフィス機器
シグマー技研の シュレッダー
シグマー技研の 電動シュレッダー
シグマシュレッダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
27/24
定格消費電力(W)(50/60Hz)
500/470
注文コード
00680736
品番
SGX-C3144P
参考基準価格(税別)
¥498,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
最大細断枚数・定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
業務用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×870
定格消費電力(W)(50/60Hz)
500/470
細断形状
圧縮クロスカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
4.5〜5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
27/24
リバース機能
あり
最大投入幅
A3(310mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません