AE60 ビニール傘 アスカ商事 00683768

ビニール傘

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00683768 品番AE60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ワンタッチ式 材質POE 長さ(mm)(親骨)600 ブルー タイプ長傘 長さ(cm)(親骨)60 商品項目長傘 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2361-1102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00683752
2018-06-21
用途:
雨の日
宮田電気工業株式会社 様

2回の使用(5分くらい)で骨の先端を止めてあるビニールの所が取れてしまいました。
壊れるのが早すぎる

1人が参考にしています
対象商品:
00683768
2016-05-17
用途:
来客用

今回、10本購入しました。
1本は不良品で、使えなく。残りは、プラスチック部分にバリが残っていて商品のレベルが低い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに改善を依頼いたします。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
00683752
2015-07-08
用途:
仕事用

ビニール傘もピンきりですが、いたってまともな商品ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
00683786
2016-04-28
用途:
来客用
株式会社流機エンジニアリング 様

お客様用に購入 古くなった傘から順次交換 結構しっかりしてます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする