セイコー 電波ソーラー屋外型クロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00684188 品番SF211S
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
可動式外部アンテナ
JIS防雨型
飛散防止ガラス使用
スイープセコンド
配線工事が不要のソーラー式です。

種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド 用途※学校や公園、駐車場などに トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20〜+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
注意
※直射日光で充電するソーラーバッテリーを搭載していますので、屋内の設置には適しません。
※強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所では使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684188
2024-08-21
用途:
屋外用の時計として使用
製造業

本体の大きさと言い、文字の大きさといい、ちょうど良かったです。

対象商品:
00684188
2024-03-08
用途:
幼稚園の卒園記念の品として
クリーンハウス陽気屋 様 (サービス業)

外に取付けても大丈夫な物で、3m以上ある柱に取り付けても十分見える大きさで大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする