M5 レターケース ロコス グリーンパル 00684872

レターケース ロコス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00684872 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
引出し数5段 材質ポリスチレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×230 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×315×37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684872
2016-06-29
用途:
書類整理
その他業種

A4がクリアファイルごと綺麗に収まるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする