MX100 時間記録・時間集計タイムレコーダー アマノ 00684942

MX100 時間記録・時間集計タイムレコーダー アマノ 00684942 MX100 時間記録・時間集計タイムレコーダー アマノ 00684942

時間記録・時間集計タイムレコーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00684942 品番MX100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500

時刻記録と時間集計の運用から選べる便利なタイムレコーダー!
使用タイムカード:MXカード
正社員またはパートいずれかを60人まで2欄印字で項目別に集計。社員:所定・早出残業・深夜残業・遅刻早退休日出勤・休日深夜の時間数と回数パート:平日最大3時間帯、休日最大3時間帯と回数
打刻のみで使用する場合は4欄印字。管理人数150人。
設定パスワードでセキュリティも万全。
インクリボンの残量表示搭載。
複数締め日対応(2種類設定可能)
設定カード方式でらくらく設定。

適合
【タイムカード】
MX・MRXカード(締日共通)
(100枚/箱)
消費電力(W)待機時:2、定格:6 トラスコ品番406-1021 材質HIPS・PMMA・SPCC 質量(kg)1.4 電源単相100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×100×200 登録人数60(集計時)150(打刻のみ) TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-2383-0401 印字回数4欄 集計機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00684942
2020-12-16
用途:
出勤時・退社時の打刻
建設業・工事業

一日の労働時間がタイムカードに印字されないのが不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする