テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
エコシャン A360 青
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00685064
品番
DS-218-736-3
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ゴミを捨てやすい、屋根型スイング蓋の定番屑入です。
フタの種類
スイング式
色
青
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
ゴミ箱
質量(g)
約407
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×280×148
商品タイプ
蓋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。