C-SW-Ⅲ カットスクリューⅢ BXカネシン 00685143

C-SW-Ⅲ カットスクリューⅢ BXカネシン 00685143
C-SW-Ⅲ カットスクリューⅢ BXカネシン 00685143
C-SW-Ⅲ カットスクリューⅢ BXカネシン 00685143
C-SW-Ⅲ カットスクリューⅢ BXカネシン 00685143

カットスクリューⅢ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00685143品番C-SW-Ⅲ
参考基準価格(税別)¥195販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。

用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
注意
※本体と専用ビット(別売り品)の溝(凹凸)を確実に設置してください。
締付け用のインパクトレンチは、締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00685143
2014-06-13
用途: 土台と基礎を繋ぐアンカーボルトのナットとして。

文字が入ってない、化粧ナットとして使えるものがあったらいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする